Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR7710 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR7710 | Cable Containment Brackets with PDU Mounting Capability for NetShelter SX

  • Réf. fabricant AR7710
  • PART #370677
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Comprehensive selection of accessories designed to organize power or data cables within a rack or enclosure
  • Mounting provisions for vertical power distribution - Mount up to four vertical rack PDUs on one side
  • Quick release tabs - Insert or remove the device with ease
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires