Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8005 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8005 | 10-32 Hardware Kit

  • Réf. fabricant AR8005
  • PART #324763
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Caractéristiques
  • Cage nuts with #10-32 thread for mounting equipment in enclosure for square mounting rails, accommodates devices using #10-32 mounting screws
Spécifications
  • Hardware Kit
  • Includes: Qty 36 #10-32 Caged Nuts
  • Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires