Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8108BLK | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8108BLK | 1U Airflow Management Blanking Panel Kit (Qty 2) Black

  • Réf. fabricant AR8108BLK
  • PART #353168
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 1U
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
Caractéristiques
  • 1U Airflow management blanking panel to prevent air recirculation by occupying unused rack space
  • Promotes proper airflow - Helps to maintain proper rack temperatures within the enclosure by promoting top to bottom airflow movement
Spécifications
  • Airflow Management Blanking Panel Kit
  • Includes: Mounting Hardware, Qty 2 - 1U Panels
  • Color: Black
  • Dimension: 1.76 Inch Height x 19 Inch Width x 0.1 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires