Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8126ABLK | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8126ABLK | 17" Keyboard Drawer Black

  • Réf. fabricant AR8126ABLK
  • PART #353169
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: DRAWERS
Caractéristiques
  • Pull-out drawer design allows for easy access and out of the way storage for all standard 19 inch keyboards
  • Adjustable mounting depth - Vertical mounting rails are adjustable for equipment with various mounting depths
  • Allows for rear mounting of 1U device - Easily mount a KVM switch in the same rack space
Spécifications
  • Keyboard Drawer
  • Includes: Installation Guide, Keyboard Not Included, Mounting Hardware
  • Color: Black
  • Rack Height: 1U
  • Dimension: 1.76 Inch Height x 17.38 Inch Width x 12 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires