Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8127BLK | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8127BLK | 19" Rotating Keyboard Drawer Black

  • Réf. fabricant AR8127BLK
  • PART #256509
Color: BLACK
Type: DRAWERS
Caractéristiques
  • Pull-out drawer design allows for easy access and out of the way storage for all standard 19 inch keyboards
  • Rotating keyboard tray permits the user to swivel into working position
  • Adjustable mounting depth - Vertical mounting rails are adjustable for equipment with various mounting depths
Spécifications
  • Rotating Keyboard Drawer
  • Includes: Cable Management Clips, Installation Guide, Keyboard Not Included, Mounting Hardware, Mouse Pad, Wrist Rest
  • Color: Black
  • Rack Height: 2U
  • Dimension: 3.5 Inch Height x 17.5 Inch Width x 28 Inch Depth
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires