Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8128BLK | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8128BLK | Sliding Shelf 200lbs/91kg Black

  • Réf. fabricant AR8128BLK
  • PART #418494
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Caractéristiques
  • Sliding shelf to enable the mounting of tower units, monitors and other equipment into the rack environment
  • Adjustable mounting depth - Vertical mounting rails are adjustable for equipment with various mounting depths
  • Occupies 1U of rack space - Conserve valuable rack space in the data center
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires