Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8136BLK | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8136BLK | 1U 19" Black Modular Toolless Airflow Management Blanking Panel - Qty 10

  • Réf. fabricant AR8136BLK
  • PART #332646-EA
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 1U
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
Caractéristiques
  • Modular toolless 1U airflow management blanking panel to prevent air recirculation by occupying unused rack space
  • Occupies 1U of rack space - Conserve valuable rack space in the data center
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires