Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8150BLK | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8150BLK | Adapter Kit 23" to 19" Mounting

  • Réf. fabricant AR8150BLK
  • PART #443679
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Caractéristiques
  • Accessories to aid in the installation of rack mount IT equipment and to secure racks into position within an enclosure
  • Occupies 1U of rack space - Conserve valuable rack space in the data center
Spécifications
  • Adapter Kit
  • Includes: Mounting Hardware, Qty 4 Brackets
  • Color: Black
  • Weight Capacity (Dynamic Load): 200 lb (90.91 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires