Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8427A | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8427A | Horizontal Cable Organizer 2U with cable fingers

  • Réf. fabricant AR8427A
  • PART #350018
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Cable management accessory to help eliminate cable stress and maintain a neat, organized cable layout within an enclosure or a rack
  • Route cables horizontally on the front or back of the 19 inch EIA enclosure
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires