Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AR8429 | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8429 | Rack System Cable Organizer, Horizontal, 1U Rack, 19" Width x 0.61" Depth x 1.75" Height, Black, With Brush Strip, Mounting Hardware

  • Réf. fabricant AR8429
  • PART #325042
Airflow/Thermal Mgt Type: BRUSHED GROMMET
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 1U
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: BRUSHED GROMMET
Type: PANELS
Caractéristiques
  • Horizontal Cable Organizer 1U with Brush Strip
  • Promotes Proper Airflow While Allowing Cables to Be Passed from the Front to the Rear of the Rack
  • Includes Mounting Hardware
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires