Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ARD-AYCE65B | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | ARD-AYCE65B | RFID Proximity reader: slim access control card reader with piezoelectric keypad and Wiegand output for 125 kHz card technology (EM)

  • Réf. fabricant ARD-AYCE65B
  • PART #395035
Approx Dims. HWD-Inches: 16" X 4" X 9"
Color: SPRAYED ALUMINUM
Environmental: WEATHERPROOF
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID AND AWID
Description

Slim access control card reader with piezoelectric keypad and Wiegand output for 125 kHz card technology (EM).

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ultra-slim, flush mounting design
  • Piezoelectric keypad for PIN code entry
  • Reader with beeper and multicolored LED display
  • Field-programmable keypad transmission formats
  • 26-bit Wiegand output
  • Weather- and vandal-resistant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires