Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ARD-AYH12 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | ARD-AYH12 | RFID Proximity Reader: Access Control Switch Plate Card Reader with Wiegand Output for 125 kHz Card Technology (EM)

  • Réf. fabricant ARD-AYH12
  • PART #395027
Approx Dims. HWD-Inches: 11" X 8" X 2"
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID AND AWID
Description

Access control card reader with Wiegand output for 125 kHz card technology (EM).

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 26-bit Wiegand output
  • Up to 4.5-inch read range, operating voltage of 5-16 V DC
  • Sleek design, tough, UV-resistant casing suited for indoor and outdoor installations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires