Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AS300350400NM | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | AS300350400NM | Hole Seal (2), 3in, 3.5in, 4in Conduit, Size/Dims: 5.125 Dia., Material/Finish: Plastic

  • Réf. fabricant AS300350400NM
  • PART #650925
Caractéristiques
  • Innovative 3-in-1 self-centering design reduces inventory requirements; 4 models cover 12 common industry cutouts ranging from 1/2 in. to 4 in.
  • Non-metallic construction provides superior corrosion resistance for reliability in harsh environments
  • UV stabilized; ideal for direct sunlight (avoids fiberbloom associated with fiberglass)
  • Chemically resistant to a broad range of chemicals
  • Durable and impact resistant; resists cracking
  • Sold in quantities of 2 per catalog number
  • Cost-effective alternativeo stainless steel
  • Polyester material has a UL 94 rating of 5VA
  • Easy to install; no tools required
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires