Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AS400SS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | AS400SS | Hole Seal, for 4-in Conduit, Size/Dims: 5.12 Dia., Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant AS400SS
  • PART #650928
Description

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hoffman HOLSEALERS . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosur e walls up to .31-in. (8-mm) thick.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires