Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ASE12X12X6 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ASE12X12X6 | Pull/Junction Box, Screw-Cover, Type 1, 12"H x 12"W x 6"D, with knockouts

  • Réf. fabricant ASE12X12X6
  • PART #340344
Cover Type: SCREW
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

Use this enclosure in commercial and general industrial applications that require a junction or pull box.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires