Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ASLDA | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ASLDA | Safety Lockout, Material/Finish: Steel/Red

  • Réf. fabricant ASLDA
  • PART #CS486113
Body Finish: COLORED
Material: STEEL
Product Type: ACCESSORIES
Sales Category: HASP
Shackle Diameter: 3/8"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires