Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ASPC20 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | ASPC20 | 6 in. ABS Plastic 20 Watt Amplified Weatherproof P.A. Speaker

  • Réf. fabricant ASPC20
  • PART #553127
Type: SPEAKER
Spécifications
  • 6 Inch Amplified P.A. Speaker
  • Frequency Response: 500 Hz - 5 kHz
  • Input Impedance: 3 - 16 Ohm
  • Output Audio: 20 Watt Max
  • Impedance: 8 Ohm
  • Power Supply: 10 - 16 Volt DC (Power Supply Not Included)
  • Construction: Weatherproof ABS Plastic
  • Dimension: 6.250 Inch Length x 6.000 Inch Width x 6.000 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires