Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AST10-5-C100 | PANDUIT

PANDUIT | AST10-5-C100 | Aerial Support Tie, 5.6"L (142mm), Weather-resistant Polypropylene, Black, Pack of 100

  • Réf. fabricant AST10-5-C100
  • PART #105090
Length (in.): 5.6
Max. Bundle Dia. (in.): 1.00
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 100
Vendor No.: AST10-5-C100
Width (in.): 0.448
  • Designed to attach coax or telephone cable to the 1/4" (6.4mm) or 5/16" (7.9mm) support strand to form the expansion loop and keep equipment and cables clear of pole hardware
  • One-piece construction with integral 1/2" (12.7mm) spacer reduces inventory costs of separate spacer and bands, and installs faster to lower installed cost
  • Releasable and reusable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires