Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ASW-R12 | JONARD

JONARD | ASW-R12 | Speed Ratchet Wrench 1/2"

  • Réf. fabricant ASW-R12
  • PART #537600
Drive / Blade: NONE
Height / Depth: NONE
Length: 6.1/2
Material: ALLOY STEEL
Product Type: WRENCH - SPEED
Width / Diameter: NONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires