Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ASWS-716 | JONARD

JONARD | ASWS-716 | ANGLED SPEED WRENCH STUBBY 7/16"

  • Réf. fabricant ASWS-716
  • PART #686942
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: WRENCH - COMBINATION - OFFSET
Description

Speed Wrench Double-Ended Stubby, measures 7/16" at both ends. Speed head makes tightening and loosening quick and easy, plus head is angled (15) to ease access. Chrome plated, polished to a high gloss finish, and made of Chrome Vanadium steel. Patent ed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires