Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-9000/28SP-10 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-9000/28SP-10 | 24port 100/1000SFP plus 4 active 10/100/1000T / SFP combo ports (unpopulated) EcoSwitch

  • Réf. fabricant AT-9000/28SP-10
  • PART #427680
Design Features: STACKABLE MODULE
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 3-4
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: STACKABLE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires