Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-9000/52-10 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-9000/52-10 | 48port 10/100/1000Base-T plus 4 active 10/100/1000T / SFP combo slots (unpopulated) EcoSwitch

  • Réf. fabricant AT-9000/52-10
  • PART #427681
Design Features: STACKABLE MODULE
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 3-4
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: STACKABLE SWITCH
Description

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires