Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-A45/SC-SM15 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-A45/SC-SM15 | 100BaseFX single-mode uplink module for 8000, 8500 & 8600 series switches. 15 KM

  • Réf. fabricant AT-A45/SC-SM15
  • PART #270105
Design Features: MODULAR PORT CONFIGURATION
Device Technology: 1000BASEFX
Number of Ports: 1-4
Power Cords: EMEA
Type of Device: MODULE
Description

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires