Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-A65 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-A65 | 10/100/1000T / SFP combo uplink module for the 8600 series

  • Réf. fabricant AT-A65
  • PART #408007
Device Technology: 100BASEFX
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 0
Power Cords: EMEA
Type of Device: MODULE
Spécifications
  • Gigabit Expansion Combo Module
  • Connector Type: Varies By SFP Module Or RJ45
  • Cable Type: Varies By SFP Module Or 10Base-T: CAT 3 Or Better; 100/1000Base-T: CAT Or Better
  • Cable Length: 100 m (328 ft)
  • Temperature: 0 to 40 deg C (32 to 104 deg F) Operati, -20 to 80 deg C (-4 to 176 deg F) Storage
  • Humidity: 5 - 80% Non-Condensing Relative Operating and Storage
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires