Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-CM301 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-CM301 | Converteon Module: 10/100TX to 100FX(ST) Multimode 2 port switch

  • Réf. fabricant AT-CM301
  • PART #383682
LAN Connectivity: 10BASET
Number of Lan Ports: 3-4
Number of Wan Ports: 1-2
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Second WAN Connectivity: ISDN PRIMARY
Type of Device: ISDN ACCESS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires