Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-CM3K0S | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-CM3K0S | Converteon Module: 10/100/1000TX to SFP (LC)

  • Réf. fabricant AT-CM3K0S
  • PART #397424
LAN Connectivity: 10BASET
Number of Lan Ports: 3-4
Number of Wan Ports: 1-2
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Second WAN Connectivity: ISDN PRIMARY
Type of Device: ISDN ACCESS
Caractéristiques
  • Converts speed as well as media type
  • Extends ethernet and fast ethernet and Gigabit ethernet networks
  • Supports IEEE 802.3ah 'Ethernet in the First Mile'
  • Support MissingLink and smart MissingLink
  • Transparent to IEEE 802.1Q VLAN packets
  • Jumbo frame support
  • Rate limiting
  • Low power mode
  • Supports dying gasp
  • Automatic address learning and aging
  • Managed or unmanaged operation
  • Auto MDI/MDI-X
  • Auto-negotiation (IEEE 802.3u-compliant)
  • Store and forward data packet handling
  • Supports 100 and 1000 Mbps SFPs
  • System and port LEDs
  • Line card for all Converteon series chassis
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires