Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-CV5M02 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-CV5M02 | Converteon Management Module

  • Réf. fabricant AT-CV5M02
  • PART #374195
LAN Connectivity: 10BASET
Number of Lan Ports: 3-4
Number of Wan Ports: 1-2
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Second WAN Connectivity: ISDN PRIMARY
Type of Device: ISDN ACCESS
Caractéristiques
  • Provides management support to Converteon chassis
  • SNMP, telnet and local RS232 support
  • Event logging
  • Syslog support
  • DHCP support
  • 802.3ah Remote blade management
  • Web GUI Interface
  • Management card redundancy
  • Multiple local and remote line card Image download
  • Local and remote line card configuration backup in management card
  • Auto-copy line card configuration
  • Local and remote line card port flow control
  • Support NTP client
  • Broadcast storm protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires