Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-FS238B/1-60 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-FS238B/1-60 | Single-fiber 10/100M bridging converter with 1310Tx/1550Rx, 15km reach; Universal Power Adapter

  • Réf. fabricant AT-FS238B/1-60
  • PART #564548
Type: MEDIA CONVERTER
Caractéristiques
  • LEDs for unit and port status
  • Auto MDI/MDI-X
  • Mode selection button that toggles between Link Test, MissingLink, and Smart MissingLink
  • DIP switches for port configuration
  • Supports half and full-duplex operation
  • Data packet forwarding and filtering at full wirespeed (10Mbps to 100Mbps, 100Mbps to 100Mbps, and 10Mbps to 10Mbps)
  • Store and forward switching mode
  • Automatic address learning and aging
  • IEEE 802.3u compliant auto-negotiation
  • External AC/DC power adapter (North
  • America, Continental Europe or United
  • Kingdom)
  • Rack-mountable using optional AT-MCR12, AT-TRAY4 or AT-TRAY1 chassis
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires