Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-MC103XL-10 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-MC103XL-10 | Ethernet Media Converter, TX to FX, Single Mode, SC, 12 VDC, 500 Milliampere, 6 Watt, 4.12" Width x 3.75" Depth x 1" Height

  • Réf. fabricant AT-MC103XL-10
  • PART #219764
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 10BASET
Caractéristiques
  • Simple Installation
  • Half-and Full-Duplex Operation
  • Hassle-Free Support
  • Transparent to IEEE 802.1Q Packets
  • Standalone and Rack Mountable Using Optional AT-MCR12, AT-TRAY4 or AT-TRAY1 Chassis
  • Wall Mountable Using AT-WLMT
  • Auto MDI/MDI-X
  • The Missing Leature Enables the Two Ports on the Media Converter to Pass the "Link" Status of Their Connections to Each Other
  • The Link Test is a Fast And Easy Way for You to Test the Connections Between the Media Converter Ports and the End Nodes That are Connected to the Ports
Infos techniques et normes

UL, CUL, CSA, CE, FCC, NRTL, TUV, TAA

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires