Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-MC116XL-60 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-MC116XL-60 | 10/100TX to 10FL/100SX SC Media Converter; Universal Power Adapter

  • Réf. fabricant AT-MC116XL-60
  • PART #427929
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 10BASET
Caractéristiques
  • Converts copper fast ethernet to multimode fiber
  • Operates under all traffic loads
  • Fan-less design
  • Auto MDI/MID-X copper port
  • MissingLink support
  • Transparent to jumbo packets and VLAN tagged packets
  • Fiber link test function
  • Industry standard fiber ST/SC connector
  • Compatible with 10 Mbps ethernet networks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires