Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-PWR03-00 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-PWR03-00 | Hot Swappable AC Power Supply for AT-AR750S-DP.

  • Réf. fabricant AT-PWR03-00
  • PART #412706
Device Type: STANDALONE
Expansion Modules/Slots: 0
LAN Connectivity: 10/100BASET
Number of Lan Ports: 3-4
Number of Wan Ports: 1-2
Primary WAN Connectivity: ISDN BRI
Type of Device: ROUTER
Description

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires