Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-SP10LR | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-SP10LR | 10GIG SFP+LR, LF

  • Réf. fabricant AT-SP10LR
  • PART #631949
Device: TRANSCEIVERS
Port 1 Device Technology: MULTIMODE
Caractéristiques
  • Compliant to SFP+ Electrical MSA SFF-8431
  • Compliant with SFF-8472 MSA
  • Standard LC duplex fiber-optic connector
  • Digital optical monitoring
  • Link distance up to 10 km over 9 um SMF
Spécifications
  • 10 Gigabit LR Small Form-Factor Pluggable
  • Media Type: SMF
  • Wavelength: 1310 nm
  • Maximum Data Rate: 10.7 Gbps
  • Distance: 10 km
  • Digital Diagnostics: Yes
  • Transmit Power: -6 to -1 dBm
  • Receive Sensitivity: -12.6 to 0.4 dBm
  • Fiber Connectors: LC
  • Temperature: -5 to 70 deg C Operating, -40 to 85 deg C Storage
  • Humidity: 0 - 85% Non-Condensing Operating and Storage
  • Power Consumption: <1.3 Watt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires