Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-WLMT-010 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-WLMT-010 | 10 pack of MC series wall mount brackets

  • Réf. fabricant AT-WLMT-010
  • PART #392556
Caractéristiques
  • Allows standalone media converters and rate converters to be wall-mounted or mounted under a desk
  • Locking mechanism
Spécifications
  • Wall Mount Bracket
  • Temperature: -25 to 70 deg C (-13 to 158 deg F) Operating, 25 to 70 deg C (-13 to 158 deg F) Storage
  • Humidity: 5 - 95% Non-Condensing Relative Operating and Storage
  • Dimension: 5 Inch x 1.2 Inch x 5 Inch (12.7 cm x 3.1 cm x 12.7 cm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires