Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-X310-26FT-10 | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-X310-26FT-10 | Stackable Access Switch - L2 SW, 24 10/100 Base-T Ports, 2 SFP/Cu Ports and 2 1G Stacking Ports, Single Fixed PSU

  • Réf. fabricant AT-X310-26FT-10
  • PART #703244
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 13-24
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Description

The Allied Telesis AT-x310-26FT features 24 Fast Ethernet ports with 2 Gigabit uplinks and 2 stacking ports. An impressive set of features, matched with fanless operation, make it ideal for deployment in office environments.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires