Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-X600-24TS | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-X600-24TS | 24-Port Gigabit Advanced Layer 3 Switch with 4 Combo SFP

  • Réf. fabricant AT-X600-24TS
  • PART #564660
Design Features: STACKABLE MODULE
Device Technology: MIXED
Number of Ports: 25-48
Type of Device: STACKABLE SWITCH
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 24 x 10/100/1000T G Bits ports
  • 4 x SFP Ports
  • Stackable up to 4 devices
  • Network access control (NAC)
  • In-built RADIUS server
  • Port-based network access control IEEE 802.1x
  • VCStack for fast failover
  • IPv4 and IPv6 wire speed routing
  • Industry-leading quality of service (QoS)
  • Private VLANs
  • VLAN double tagging (Q-in-Q)
  • Alliedware Plus(TM) operating system
  • Redundant power supply option
Spécifications
  • Layer 3 Stackable Gigabit Ethernet Switch
  • 10/100/1000T (RJ45) Copper Ports: 24
  • 1000X SFP Combo Port: 4
  • Switching Fabric: 96 Gbps
  • Forwarding Rate: 71.4 Mpps
  • Mounting: 1U Rack
  • Maximum Power Consumption: 87 Watt (No PoE Load)
  • Maximum Heat Dissipation BTU/Hour (No PoE Load)
  • Noise: 45.8 dBA (No PoE Load)
  • Speed: 10 Mbps At 83.5 us, 100 Mbps At 11.1 us, 1 Gbps At 4.2 us
  • Dimension: 1.73 Inch Height x 17.32 Inch Width x 12 Inch Depth (44 mm x 440 mm x 305 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires