Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-X610-24TS-POE+ | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-X610-24TS-POE+ | 24 PORT POE+ GIGABIT ADVANCED LAYER 3 SWITCH W/ 4 SFP COMBO PORTS

  • Réf. fabricant AT-X610-24TS-POE+
  • PART #450135
Design Features: MANAGEABLE
Device Technology: 10/100BASET
Number of Ports: 17-24
Power Cords: AUSTRALIA
Type of Device: HUB STACKABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires