Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT-XPLR | ALLIED TELESIS

ALLIED TELESIS | AT-XPLR | 10km 1310 nm 10G Base-LR XFP

  • Réf. fabricant AT-XPLR
  • PART #342602
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 0
Number of Ports: 1-2
Type of Device: MODULE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires