Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

BOGEN | AT10A | Attenuator, 10 W (single-gang size)

  • Réf. fabricant AT10A
  • PART #178764

The AT series of attenuators allows the output level of a group of loudspeakers to be set from a wall-mounted volume control, without affecting overall amplifier volume settings. These rugged attenuators have 10 levels of sound control plus an off setting.

Must be a reseller to purchase this product

  • Adjusts loudspeaker output levels on 25 V and 70 V systems
  • Two models control up to 10 or 35 W speaker systems
  • Ten attenuation steps and an off setting
  • Mounts in standard electrical box
  • Simple connections
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires