Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AT8 | GREENLEE

GREENLEE | AT8 | Adaptoner, 8 (At8)

  • Réf. fabricant AT8
  • PART #203079
Speaker: YES
Type: TONE & LOOP CURRENT
Description

Type : AdapToner Modular Breakout

Caractéristiques
  • The AT8 Tone Generator Makes It Simple To Test Continuity, Polarity, Send Tone And Even Supply Talk Battery To Any Configuration Of Pairs In 8-Position Modular Jacks And Plugs
  • Combines The Features Of Our Tone Generators And A Modular Breakout Adapter
  • In-Line Testing Is Made Simple With Both A Modular Plug And Jack On Each Unit
  • 8-Position "Snag-Proof" Modular Plug
  • 8-Position Jack With Protective Cover
  • Quick Reference Guide WithCommon Wiring Configurations
  • Selectable Solid/Warble Tone Signal
  • Tone, Continuity And Talk Battery Supply Using Alligator Clips
  • Weather-Resistant Design
  • Battery Operated (9 V Not Included)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires