Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ATC24184S | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ATC24184S | Telephone Cabinet, Type 1

  • Réf. fabricant ATC24184S
  • PART #371091
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

Telephone Cabinets house telephone and communication cable terminations as well as electrical controls and instruments in indoor applications.

Caractéristiques
  • Features:Continuous hinge
  • Tumbler lock with key
  • Flush or surface mounting
  • 3/4-in.-thick plywood mounting panel included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires