Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ATC48R369 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | ATC48R369 | T3-Box Telephone Cabinet, Type 3R

  • Réf. fabricant ATC48R369
  • PART #366695
Cover Type: LIFT-OFF
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 3R
Description

Use T-3 Box Telephone Cabinets to mount and protect telephone terminations, telecommunications circuit accessories, cross-connect terminal block assemblies, maintenance terminal modules, cable-splice enclosures, network interface devices, wire-guide as semblies and telephone protectors in outdoor applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires