Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ATDR8 | MERSEN

MERSEN | ATDR8 | ATDR - Class CC time-delay, low voltage UL/CSA fuse, 8 Amps, 600V

  • Réf. fabricant ATDR8
  • PART #559212
Type: FUSES
Description

Amp-Trap 2000 time-delay ATDR small-dimension fuses provide IEC Type 2 "no damage" protection to your facility's increasingly sensitive branch circuit components and small motors - minimizing the risk of fault-related damage. ATDR Class CC fuses delive r t

Caractéristiques
  • Time-delay for motor starting inrush currents without nuisance opening
  • Highly current-limiting for low peak let-thru current
  • Improved cycling ability for frequent motor starts/stops without nuisance fuse opening
  • Rejection-style design prevents replaceent
Applications

Ideal for industrial applications such as: small motors; contactors; lighting, heating & general loads; and branch circuit protection.

Spécifications
  • Volts: 600 V AC, 300V DC
  • Amps: 1/4 to 30A
  • IR: 200kA I.R. AC, 100kA I.R. DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires