Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ATM25 | MERSEN

MERSEN | ATM25 | ATM - midget, fast-acting low voltage UL/CSA fuse, 25 Amps, 600V

  • Réf. fabricant ATM25
  • PART #559217
Type: FUSES
Description

Amp-Trap ATM midget fast-acting fuses are rated 600V AC and 600V DC with a 100kA interrupting rating. These ratings give the ATM a wide range of applications not covered by other midget fuses. In addition, ratings of 30/35, 30/40 and 30/50 amperes are offer

Caractéristiques
  • For supplemental protection of small motors and transformers
  • Extended ratings for special protection of capacitors and circuits with high inrush currents
  • 600 V DC ratings for a wide variety of applications photovoltaic and solar applications
  • Canused wit
Applications

Supplemental protection of circuits up to 600V AC and 600V DC with 100kA I.R.

Spécifications
  • Volts: 600 V AC / DC
  • Amps: 1/10 to 30A, (35 to 50A AC only)
  • I.R.: 100kA I.R., 10kA I.R. AC (35 to 50A)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires