Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ATMM25 008CUT | BELDEN

BELDEN | ATMM25 008CUT | Multi-Conductor - Category 3 Nonbonded-Pair Armored Cable 25-Pair ATMM CMR Cut Gray

  • Réf. fabricant ATMM25 008CUT
  • PART #CMR-002524ATMM-MT
Conductor/Pair Count: 25 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 25
O.D. (in./mm): 0.47/11.9
Type: RISER CABLE
Weight: 132 lb./mf - 20 kg/100 m
Description

24 AWG solid bare copper, foamed polyolefin insulation with PVC skin, twisted pairs, rip cord, corrugated aluminum shield bonded to overall PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires