Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ATMR10 | MERSEN

MERSEN | ATMR10 | Low-voltage general purpose fuse, ATMR - Class CC - Fast-Acting, 600V 10A

  • Réf. fabricant ATMR10
  • PART #519047
Type: FUSES
Description

Amp-Trap ATMR fuses, in the Class CC family, are the smallest dimension 600 V AC/DC fuses suitable for branch circuit protection. The ATMR is a popular choice for economical protection of control circuits and control circuit transformers where availab le sh

Caractéristiques
  • Rejection style design prevents replacement errors when used with recommended fuse blocks
  • Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial environments
  • Versatile design for individual component and branch-circuit protection
  • Fast-actig
  • V
Applications

Ideal for control circuits, lighting, general loads, and branch circuit protection.

Infos techniques et normes

UL Listed to standard 248-4 File E2137, CSA certified to standard C22.2 No. 248.4, DC listed to UL standard 248.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires