Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ATMR6 | MERSEN

MERSEN | ATMR6 | ATMR - Class CC fast-acting low voltage UL/CSA fuse, 6 Amps, 600V

  • Réf. fabricant ATMR6
  • PART #559222
Type: FUSES
Description

Amp-Trap ATMR fast-acting fuses are the smallest dimension 600V fuses suitable for branch-circuit protection. The ATMR is a popular choice for economical protection of control circuits and control circuit transformers where available short circuit curr ent

Caractéristiques
  • Rejection style design prevents replacement errors when used with recommended fuse blocks
  • Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial environments
  • Versatile design for individual component and branch-circuit protection
Applications

To be used in control circuits, lighting, general loads, and branch circuit protection.

Spécifications
  • Volts: 600 V AC / DC
  • Amps: 1/10 to 30A
  • IR: 200kA 1.R. AC, 100kA 1.R. DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires