Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ATQ1/2 | MERSEN

MERSEN | ATQ1/2 | ATQ - midget, time-delay low voltage UL/CSA fuse, 1/2 Amp, 500V

  • Réf. fabricant ATQ1/2
  • PART #559225
Type: FUSES
Description

Amp-Trap ATQ midget time-delay fuses are rated 500 V AC with 42 ampere ratings from 1/10 to 30A. They are an excellent choice for supplemental protection of circuits where the available short circuit current does not exceed 10,000A. (Not for Branch Cir cuit

Caractéristiques
  • Numerous ratings for a wide variety of applications up to 500 V AC
  • Time-delay (12 seconds at 200% rating) for circuits with high inrush current
  • Can be used with UltraSafe(TM) Fuse holders
  • 1 1/2" x 13/32" (10mm x 38mm) dimensions
Applications

Supplemental protection of lighting, solenoid, motor and transformer circuits.

Spécifications
  • Volts: 500 V AC
  • Amps: 1/10 to 30A
  • I.R.: 10kA I.R.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires