Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AU0100-WHLA-V1 | PASS & SEYMOUR

PASS & SEYMOUR | AU0100-WHLA-V1 | In-Wall Speaker Volume Control, Audio, 1.6" Width x 3.25" Depth x 4.19" Height, High Impact Plastic, White/Light Almond

  • Réf. fabricant AU0100-WHLA-V1
  • PART #797961
Type: VOLUME CONTROLS
Caractéristiques
  • Rated at 100 Watts per Channel
  • Built-In Impedance Matching for Easy Installation
  • Smooth Turning Rotary Knob
  • Wall Plate Included
  • Also Includes Pieces to Convert to a Light Almond Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires