Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AU5407LN 609 LESS CYL | YALE

YALE | AU5407LN 609 LESS CYL | AU5407LN 609 LESS CYL AUGUSTA LEVER ENTRY FUN. ANTIQUE BRASS, 609

  • Réf. fabricant AU5407LN 609 LESS CYL
  • PART #CS109514
: -----
: 2-3/4
: 609
: ANSI
: AUGUSTA
: ENTPSHTRN
: LC
: LEVER
: SC1-1/8
: YALE PARA
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US5 ANTIQUE BRASS
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Keyway: YALE PARA
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-3/4" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires