Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AU5491LN 626 LESS 1210 CORE | YALE

YALE | AU5491LN 626 LESS 1210 CORE | AU5491LN 626 LESS 1210 CORE FAIL SECURE, GRADE 1, US26D ELECTRIFIED LEVER

  • Réf. fabricant AU5491LN 626 LESS 1210 CORE
  • PART #CS403069
: -----
: 24DC
: 626
: AUGUSTA
: FAILSAFE
: INT
: LC
: STORERM
Cylinder Type: PREP FOR FULL SIZE IC/LARGE FORMAT IC
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: PREP FOR FULL SIZE IC/LARGE FORMAT IC
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Other: 2-3/4" DEADLATCH
Product Type: ELECTRIFIED CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ELECTRIC CYLINDRICAL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Throughbolt Pattern: 70 MM CENTER TO CENTER
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 24 VOLTS DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires